FABORY B34184.018.0064 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 to 0.196 Inch Hole, 2750PK | CG7ERR 163Z90

FABORY B34184.018.0064 Sokea niitti, #11 Poran koko, 0.192-0.196 tuuman reikä, 2750PK

Varastossa
Tuote: CG7ERR Malli: B34184.018.0064Ristiviite: 163Z90

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€930.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
VäriHarmaa
Poran koko#11
Luokka51
Grip-alue0.188 "- 0.250"
Pää Dia.0.335 "- 0.361"
Pään korkeus0.059 "
Pään tyylikartioupotetut
Reiän koko0.192 "- 0.196"
Karan materiaaliRuostumaton teräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.45 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs
Niitin numero64
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)950 paunaa.
StandardiIFI 114
TyyliSokea niitti
Vetolujuus1,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1763
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B34184.018.0064 Sokea niitti, #11 Poran koko, 0.192-0.196 tuuman reikä, 2750PK
€930.00 /pakkaus