UUSI PIG KIT434 vuotosarjarumpu 44 gal. | AH2YDF 30RE11

NEW PIG KIT434 Spill Kit -rumpu 44 gal.

Varastossa
Tuote: AH2YDF Malli: KIT434Ristiviite: 30RE11

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,301.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriMusta
container TyyppiRinta
Nesteet absorboituneetÖljypohjaiset nesteet
Korkeus20.5 "
Pituus37 "
Komponenttien lukumäärä124
UV-suojaKyllä
Absorboitu määrä / kg.44 gal.
PyörätEi
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)59.69
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Kyllä
    • Lukittava: Kyllä
    • Staattinen hajottava: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriNesteet absorboituneetKorkeusPituusKomponenttien lukumääräUV-suojaAbsorboitu määrä / kg.Hinta
UUSI SIKASARJA204-02 Rumpusarja 143 gal. | AH2YAU 30RD24 KIT 204-0244 "ValkoinenYleismaailmallinen30.5 "48 "501Ei143 gal.€3,675.41
UUSI PIG KIT234 vuotosarjarumpu 38 gal. | AH2YBJ 30RD40 KIT23423 "MustaYleismaailmallinen20.5 "37 "125Ei38 gal.€1,169.14
UUSI PIG KIT304-02 Vuotosarjarumpu 108 gal. | AH2YEJ 30RE56 KIT 304-0243 13 / 16 "ValkoinenKemiallinen, Hazmat29 3 / 10 "47 29 / 32 "200Ei108 gal.€5,952.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG KIT434 Spill Kit -rumpu 44 gal.
€1,301.15 / yksikkö