UUSI SIKASARJA204-02 Rumpusarja 143 gal. | AH2YAU 30RD24

NEW PIG KIT204-02 Spill Kit -rumpu 143 gal.

Varastossa
Tuote: AH2YAU Malli: KIT204-02Ristiviite: 30RD24

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,675.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriValkoinen
container TyyppiRinta
Nesteet absorboituneetYleismaailmallinen
Korkeus30.5 "
Pituus48 "
Komponenttien lukumäärä501
UV-suojaEi
Absorboitu määrä / kg.143 gal.
PyörätEi
Leveys44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 149.85
Laivan korkeus (cm)78.11
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)113.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Ei
    • Lukittava: Kyllä
    • Staattinen hajoava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriNesteet absorboituneetKorkeusPituusKomponenttien lukumääräUV-suojaAbsorboitu määrä / kg.Hinta
UUSI PIG KIT234 vuotosarjarumpu 38 gal. | AH2YBJ 30RD40 KIT23423 "MustaYleismaailmallinen20.5 "37 "125Ei38 gal.€1,169.14
UUSI PIG KIT434 vuotosarjarumpu 44 gal. | AH2YDF 30RE11 KIT43423 "MustaÖljypohjaiset nesteet20.5 "37 "124Kyllä44 gal.€1,301.15
UUSI PIG KIT304-02 Vuotosarjarumpu 108 gal. | AH2YEJ 30RE56 KIT 304-0243 13 / 16 "ValkoinenKemiallinen, Hazmat29 3 / 10 "47 29 / 32 "200Ei108 gal.€5,952.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG KIT204-02 Spill Kit -rumpu 143 gal.
€3,675.41 / yksikkö