UUSI PIG KIT273 Hi-Vis -vuotopakkausrumpu 41 gallonaa AH2YBW 30RD58

NEW PIG KIT273 Hi-Vis Spill Kit -rumpu 41 gallonaa

Varastossa
Tuote: AH2YBW Malli: KIT273Ristiviite: 30RD58

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€994.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriMusta / keltainen
container TyyppiOstoskori
Nesteet absorboituneetYleismaailmallinen
Korkeus38.75 "
Pituus23.625 "
Komponenttien lukumäärä92
UV-suojaEi
Absorboitu määrä / kg.37 gal.
PyörätKyllä
Leveys23.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.9
Laivan korkeus (cm)97.28
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)61.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Kyllä
    • Säiliön tilavuus: 50 gal.
    • Lukittava: Ei
    • Staattinen hajoava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriNesteet absorboituneetKorkeusPituusKomponenttien lukumääräUV-suojaAbsorboitu määrä / kg.Hinta
UUSI PIG KIT259 Vuodesarja rumpu 41 gal. | AH2YBQ 30RD51 KIT25923.62 "sininenYleismaailmallinen38.75 "23.625 "92Ei37 gal.€1,092.77
UUSI PIG KIT276 vuotosarjarumpu 22 gal. | AH2YBY 30RD60 KIT27618.5 "MustaYleismaailmallinen33 "15.5 "71Ei22 gal.€500.78
UUSI SIKSARJA 279-TAI Näkyvissä oleva läikytyssarja 76 arkkia | AH2YCA 30RD62 KIT279-TAI31 "OranssiYleismaailmallinen31.5 "48 "330Kyllä76 gal.€2,331.12
UUSI PIG KIT280-TAI Hi-Vis-vuotosarjarumpu 76 gallonaa | AH2YCB 30RD63 KIT280-TAI31 "OranssiYleismaailmallinen31.5 "48 "330Kyllä76 gal.€3,180.92
UUSI PIG KIT404-01 -vuotesarjarumpu 127 gal. | AH2YCT 30RD93 KIT 404-0143 13 / 16 "ValkoinenÖljypohjaiset nesteet29 3 / 10 "47 29 / 32 "216Ei127 gal.€4,896.95
UUSI PIG KIT404-02 -vuotesarjarumpu 127 gal. | AH2YCU 30RD94 KIT 404-0243 13 / 16 "ValkoinenÖljypohjaiset nesteet29 3 / 10 "47 29 / 32 "216Ei127 gal.€5,263.85
UUSI PIG KIT404-03 -vuotesarjarumpu 127 gal. | AH2YCV 30RD95 KIT 404-0343 13 / 16 "ValkoinenÖljypohjaiset nesteet29 3 / 10 "47 29 / 32 "216Ei127 gal.€4,299.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG KIT273 Hi-Vis Spill Kit -rumpu 41 gallonaa
€994.56 / yksikkö