UUSI PIG 64CRSC -vuotesarja 5 gal. | AH2YEF 30RE51

NEW PIG 64CRSC Spill Kit Drum 5 gal.

Varastossa
Tuote: AH2YEF Malli: 64CRSCRistiviite: 30RE51

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€258.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriValkoinen
container TyyppiRumpu
Nesteet absorboituneetKemiallinen, Hazmat
Korkeus17.625 "
Pituus13.375 "
Komponenttien lukumäärä16
UV-suojaEi
Absorboitu määrä / kg.3.6 gal.
PyörätEi
Leveys13.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)47.24
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)36.58
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Kyllä
    • Säiliön tilavuus: 6.5 gal.
    • Lukittava: Ei
    • Staattinen hajoava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriNesteet absorboituneetKorkeusPituusKomponenttien lukumääräUV-suojaAbsorboitu määrä / kg.Hinta
UUSI PIG 45305 vuotosarjarumpu 14.5 gal. | AH2XWJ 30PW15 4530522 "halkaisijaKeltainenYleismaailmallinen21 "22 "halkaisija71Ei14.5 gal.€501.66
UUSI PIG 45306 vuotosetti rumpu 23 gal. | AH2XWK 30PW16 4530622 "halkaisijaKeltainenYleismaailmallinen30.25 "22 "halkaisija112Ei23 gal.€587.77
UUSI PIG 46305 vuotosarjarumpu 15.8 gal. | AH2XWL 30PW17 4630522 "halkaisijaKeltainenÖljypohjaiset nesteet21 "22 "halkaisija71Ei15.8 gal.€501.66
UUSI PIG 46306 Rumpusarja Drum 23 gal. | AH2XWM 30PW18 4630622 "halkaisijaKeltainenÖljypohjaiset nesteet30.25 "22 "halkaisija112Ei23 gal.€674.40
UUSI PIG KIT211 -vuodesarja 12 gal. | AH2YAX 30RD27 KIT21123 "ValkoinenYleismaailmallinen20 "23 "35Kyllä12 gal.€405.22
UUSI PIG KIT213 -vuotesarja 4 gal. | AH2YAY 30RD28 KIT21313-7 / 8 "halkaisijaValkoinenYleismaailmallinen18.25 "13-7 / 8 "halkaisija15Ei4 gal.€168.35
UUSI PIG KIT2300 Hi-Vis Spill Kit -rumpu 12 gallonaa | AH2YBH 30RD39 KIT230019 "KeltainenYleismaailmallinen23 "19 "35Ei12 gal.€350.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG 64CRSC Spill Kit Drum 5 gal.
€258.73 / yksikkö