Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG 25102 imukykyinen tynnyrinmatto 90 unssia Pk5 | AF9QJN 30PV88

NEW PIG 25102 Absorbent Barrel Top Mat 90 unssia Pk5

Varastossa
Tuote: AF9QJN Malli: 25102Ristiviite: 30PV88

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen tynnyrin matto
ImeytymispainoValo
VäriHarmaa
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Materiaalipolypropeeni
Absorboitu määrä / kg.90 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi6307909889

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoVäriNesteet absorboituneetPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
UUSI PIG 25103 imukykyinen tynnyrin matto 3 gallonaa Pk20 | AF9QJP 30PV89 25103ValoHarmaaYleinen / Huolto-polypropeeni3 gal.-€119.70
UUSI PIG MAT182 imukykyinen tynnyrin matto 9.8 gallonaa Pk15 | AF9QXJ 30RA76 mat 182RaskasHarmaaYleinen / Huolto22 "polypropeeni9.8 gal.22 "€196.35
UUSI PIG MAT208 imukykyinen tynnyrinmatto 6.9 gallonaa Pk25 | AF9QXK 30RA77 mat 208RaskasHarmaaYleinen / Huolto22 "polypropeeni6.9 gal.22 "€190.47
UUSI PIG MAT237 imukykyinen tynnyrin matto 4.9 gallonaa Pk25 | AF9QXL 30RA78 mat 237RaskasHarmaaYleinen / Huolto150ft.polypropeeni4.9 gal.18 "halkaisija€114.03
UUSI PIG MAT244 imukykyinen tynnyrin matto 3.5 gallonaa Pk25 | AF9QXM 30RA79 mat 244ValoHarmaaYleinen / Huolto22 "polypropeeni3.5 gal.22 "€131.74
UUSI PIG MAT255 imukykyinen tynnyrin matto 5.9 gallonaa Pk25 | AF9QXN 30RA80 mat 255RaskasHarmaaYleinen / Huolto22 "polypropeeni5.9 gal.22 "€223.35
UUSI SIKA MAT4109 Imukykyinen tynnyrin matto 7 gallonaa Pk25 | AF9QXP 30RA81 mat 4109RaskasValkoinenVain öljy / maaöljy22 "polypropeeni7 gal.22 "€228.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG 25102 Absorbent Barrel Top Mat 90 unssia Pk5
€35.66 / yksikkö