Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG MAT237 imukykyinen tynnyrin matto 4.9 gallonaa Pk25 | AF9QXL 30RA78

NEW PIG MAT237 Absorbent Barrel Top Mat 4.9 Gallon Pk25

Varastossa
Tuote: AF9QXL Malli: MAT237Ristiviite: 30RA78

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen tynnyrin matto
ImeytymispainoRaskas
VäriHarmaa
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus150ft.
Materiaalipolypropeeni
Absorboitu määrä / kg.4.9 gal.
Leveys18 "halkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)47.75
HS-koodi6307909889

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoVäriNesteet absorboituneetPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
UUSI PIG 25102 imukykyinen tynnyrinmatto 90 unssia Pk5 | AF9QJN 30PV88 25102ValoHarmaaYleinen / Huolto-polypropeeni90 oz.-€35.66
UUSI PIG 25103 imukykyinen tynnyrin matto 3 gallonaa Pk20 | AF9QJP 30PV89 25103ValoHarmaaYleinen / Huolto-polypropeeni3 gal.-€119.70
UUSI PIG MAT182 imukykyinen tynnyrin matto 9.8 gallonaa Pk15 | AF9QXJ 30RA76 mat 182RaskasHarmaaYleinen / Huolto22 "polypropeeni9.8 gal.22 "€196.35
UUSI PIG MAT208 imukykyinen tynnyrinmatto 6.9 gallonaa Pk25 | AF9QXK 30RA77 mat 208RaskasHarmaaYleinen / Huolto22 "polypropeeni6.9 gal.22 "€190.47
UUSI PIG MAT244 imukykyinen tynnyrin matto 3.5 gallonaa Pk25 | AF9QXM 30RA79 mat 244ValoHarmaaYleinen / Huolto22 "polypropeeni3.5 gal.22 "€131.74
UUSI PIG MAT255 imukykyinen tynnyrin matto 5.9 gallonaa Pk25 | AF9QXN 30RA80 mat 255RaskasHarmaaYleinen / Huolto22 "polypropeeni5.9 gal.22 "€223.35
UUSI SIKA MAT4109 Imukykyinen tynnyrin matto 7 gallonaa Pk25 | AF9QXP 30RA81 mat 4109RaskasValkoinenVain öljy / maaöljy22 "polypropeeni7 gal.22 "€228.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG MAT237 Absorbent Barrel Top Mat 4.9 Gallon Pk25
€114.03 / yksikkö