Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG MAT244 imukykyinen tynnyrin matto 3.5 gallonaa Pk25 | AF9QXM 30RA79

NEW PIG MAT244 Absorbent Barrel Top Mat 3.5 Gallon Pk25

Varastossa
Tuote: AF9QXM Malli: MAT244Ristiviite: 30RA79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen tynnyrin matto
ImeytymispainoValo
VäriHarmaa
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus22 "
Materiaalipolypropeeni
Absorboitu määrä / kg.3.5 gal.
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)59.18
HS-koodi6307909889

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoVäriNesteet absorboituneetPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
UUSI PIG 25102 imukykyinen tynnyrinmatto 90 unssia Pk5 | AF9QJN 30PV88 25102ValoHarmaaYleinen / Huolto-polypropeeni90 oz.-€34.10
UUSI PIG 25103 imukykyinen tynnyrin matto 3 gallonaa Pk20 | AF9QJP 30PV89 25103ValoHarmaaYleinen / Huolto-polypropeeni3 gal.-€122.14
UUSI PIG MAT182 imukykyinen tynnyrin matto 9.8 gallonaa Pk15 | AF9QXJ 30RA76 mat 182RaskasHarmaaYleinen / Huolto22 "polypropeeni9.8 gal.22 "€198.45
UUSI PIG MAT208 imukykyinen tynnyrinmatto 6.9 gallonaa Pk25 | AF9QXK 30RA77 mat 208RaskasHarmaaYleinen / Huolto22 "polypropeeni6.9 gal.22 "€196.28
UUSI PIG MAT237 imukykyinen tynnyrin matto 4.9 gallonaa Pk25 | AF9QXL 30RA78 mat 237RaskasHarmaaYleinen / Huolto150ft.polypropeeni4.9 gal.18 "halkaisija€109.19
UUSI PIG MAT255 imukykyinen tynnyrin matto 5.9 gallonaa Pk25 | AF9QXN 30RA80 mat 255RaskasHarmaaYleinen / Huolto22 "polypropeeni5.9 gal.22 "€209.40
UUSI SIKA MAT4109 Imukykyinen tynnyrin matto 7 gallonaa Pk25 | AF9QXP 30RA81 mat 4109RaskasValkoinenVain öljy / maaöljy22 "polypropeeni7 gal.22 "€232.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG MAT244 Absorbent Barrel Top Mat 3.5 Gallon Pk25
€124.04 / yksikkö