NEW AGE NS648 Poly Box -hylly 16 astian kapasiteetti | AF2GMU 6THZ9

NEW AGE NS648 Poly Box Säilytysteline 16 Pan Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF2GMU Malli: NS648Ristiviite: 6THZ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,547.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoly Box -hylly
Pyörän lämpötila. Luokitus180-astetta F
Pyörän tyyppiKääntölava, (2) jarrulla
VäriHarmaa
rakentaminenKaikki hitsattu alumiini
Syvyys26
Korkeus70.75 "
Kantavuus700 lb
MateriaaliKaikki hitsattu alumiini
Aikavälien lukumäärä16
Leveys21

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.04
Laivan korkeus (cm)166.37
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
NEW AGE 1481 Poly Box Säilytysteline 8 Pan Kapasiteetti | AF2GMT 6THZ8 148170.25 "€1,012.82
NEW AGE 92052 Poly Box Säilytysteline 12 Pan Kapasiteetti | AF2GMW 6TJA0 9205271.75 "€1,371.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE NS648 Poly Box Säilytysteline 16 Pan Kapasiteetti
€1,547.07 / yksikkö