NEW AGE 1481 Poly Box Säilytysteline 8 Pan Kapasiteetti | AF2GMT 6THZ8

NEW AGE 1481 Poly Box Säilytysteline 8 Pan Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF2GMT Malli: 1481Ristiviite: 6THZ8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€796.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoly Box -hylly
Pyörän lämpötila. Luokitus180-astetta F
Pyörän tyyppiKääntölava, (2) jarrulla
VäriHarmaa
rakentaminenKaikki hitsattu alumiini
Syvyys26
Korkeus70.25 "
Kantavuus700 lb
MateriaaliKaikki hitsattu alumiini
Aikavälien lukumäärä8
Leveys21

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)163.83
Laivan pituus (cm)67.95
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
NEW AGE NS648 Poly Box -hylly 16 astian kapasiteetti | AF2GMU 6THZ9 NS64870.75 "€1,216.22
NEW AGE 92052 Poly Box Säilytysteline 12 Pan Kapasiteetti | AF2GMW 6TJA0 9205271.75 "€1,078.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 1481 Poly Box Säilytysteline 8 Pan Kapasiteetti
€796.22 / yksikkö