UUSI AGE 99263 Ruokapalvelu Dolly 100 Lb. | AE9QGN 6LGJ4

NEW AGE 99263 Food Service Dolly 100 Lb.

Tuote: AE9QGN Malli: 99263Ristiviite: 6LGJ4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokapalvelu Dolly
Pyörä Dia.3"
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän tyyppifoorumi
VäriMusta
rakentaminenAlumiini
Kantavuus100 lb
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus23 "
kokonaisleveys15.25 "
Hyllyn pituus23 "
Hyllyn leveys15.25 "
TyyppiKanan kotelo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.09
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPyörä Dia.Pyörän tyyppiHyllyn pituusHyllyn leveysTyyppiVärieräHinta
UUSI AGE 95636 Yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb. | AE9QGD 6LGH0 9563626.75 "3"foorumi19.5 "14 "Sekoitin kulhoMusta / sininenYleiskäyttöinen Dolly€853.01
UUSI AGE 98716 Yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb. | AE9QGE 6LGH1 9871630 "3"Varsi24.25 "16.25 "Sekoitin kulhoMusta / sininenYleiskäyttöinen Dolly€872.72
UUSI AGE 98998 Yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb. | AE9QGF 6LGH2 9899830 "3"foorumi21.25 "16.25 "HöyrytaulukkoMusta / sininenYleiskäyttöinen Dolly€1,816.12
UUSI AGE 1176A Ruokapalvelu Dolly 1200 Lb. | AF2GNR 6TJF2 1176A20.625 "5"Korin kääntyvä polyolefiinikumi, polyuretaanipinta22.375 "20.625 "LasitelineMusta / sininenRuokapalvelu Dolly€754.77
UUSI AGE 1193 Yleiskäyttöinen Dolly 1000 Lb. | AF2GNV 6TJF5 119321 "5"Korin kääntyvä polyolefiinikumi, polyuretaanipinta27 "21 "1 tason kulmaMusta / sininenYleiskäyttöinen Dolly€762.30
UUSI AGE 1194 Yleiskäyttöinen Dolly 1200 Lb. | AF2GNW 6TJF6 119421 "5"Korin kääntyvä polyolefiinikumi, polyuretaanipinta30 "21 "2 tason kulmaMusta / sininenYleiskäyttöinen Dolly€993.63
NEW AGE 6266 kontti Dolly 700 Lb. | AF2ZWG 6ZUC5 626615.75 "5"Korin polyolefiininen kääntö28.25 "15.75 "2 tasoa LugMusta / sininenKontti Dolly€432.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 99263 Food Service Dolly 100 Lb.