UUSI AGE 1193 Yleiskäyttöinen Dolly 1000 Lb. | AF2GNV 6TJF5

NEW AGE 1193 Yleiskäyttöinen Dolly 1000 Lb.

Varastossa
Tuote: AF2GNV Malli: 1193Ristiviite: 6TJF5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€762.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän tyyppiKorin kääntyvä polyolefiinikumi, polyuretaanipinta
VäriMusta / sininen
rakentaminenAlumiini
Kantavuus1000 lb
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus44.5 "
Kokonaispituus27 "
kokonaisleveys21 "
Hyllyn pituus27 "
Hyllyn leveys21 "
Tyyppi1 tason kulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPyörä Dia.Pyörän tyyppiHyllyn pituusHyllyn leveysTyyppiVärieräHinta
UUSI AGE 95636 Yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb. | AE9QGD 6LGH0 9563626.75 "3"foorumi19.5 "14 "Sekoitin kulhoMusta / sininenYleiskäyttöinen Dolly€853.01
UUSI AGE 98716 Yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb. | AE9QGE 6LGH1 9871630 "3"Varsi24.25 "16.25 "Sekoitin kulhoMusta / sininenYleiskäyttöinen Dolly€872.72
UUSI AGE 98998 Yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb. | AE9QGF 6LGH2 9899830 "3"foorumi21.25 "16.25 "HöyrytaulukkoMusta / sininenYleiskäyttöinen Dolly€1,816.12
UUSI AGE 99263 Ruokapalvelu Dolly 100 Lb. | AE9QGN 6LGJ4 9926315.25 "3"foorumi23 "15.25 "Kanan koteloMustaRuokapalvelu Dolly-
Tarjouspyyntö
UUSI AGE 1176A Ruokapalvelu Dolly 1200 Lb. | AF2GNR 6TJF2 1176A20.625 "5"Korin kääntyvä polyolefiinikumi, polyuretaanipinta22.375 "20.625 "LasitelineMusta / sininenRuokapalvelu Dolly€754.77
UUSI AGE 1194 Yleiskäyttöinen Dolly 1200 Lb. | AF2GNW 6TJF6 119421 "5"Korin kääntyvä polyolefiinikumi, polyuretaanipinta30 "21 "2 tason kulmaMusta / sininenYleiskäyttöinen Dolly€993.63
NEW AGE 6266 kontti Dolly 700 Lb. | AF2ZWG 6ZUC5 626615.75 "5"Korin polyolefiininen kääntö28.25 "15.75 "2 tasoa LugMusta / sininenKontti Dolly€432.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 1193 Yleiskäyttöinen Dolly 1000 Lb.
€762.30 / yksikkö