UUSI AGE 1331Z Pan-teline Z-tyypin pesä 20 Pan-kapasiteetti | AF2GNA 6TJA4

NEW AGE 1331Z Pan Rack Z-tyyppinen sisäkkäinen 20 pannun kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF2GNA Malli: 1331ZRistiviite: 6TJA4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,394.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPan-teline
Pyörän lämpötila. Luokitus180-astetta F
Pyörän tyyppiKääntyvä alusta
VäriHarmaa
rakentaminenAlumiini
Syvyys26
Korkeus69.75 "
Kantavuus700 lb
MateriaaliAlumiini
Aikavälien lukumäärä20
Leveys20.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)163.83
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
UUSI AGE 1330Z Pan-teline Z-tyypin pesä 30 Pan-kapasiteetti | AF2GNB 6TJA5 1330Z€1,492.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 1331Z Pan Rack Z-tyyppinen sisäkkäinen 20 pannun kapasiteetti
€1,394.39 / yksikkö