UUSI AGE 1184 Vakiolava kuorma-auto 1000 Lb. | AA4EDZ 12G970

NEW AGE 1184 Standard-kuorma-auto 1000 Lb.

Varastossa
Tuote: AA4EDZ Malli: 1184Ristiviite: 12G970

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€906.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
Kannen korkeus7.75 "
Kannen pituus36.5 "
Kannen materiaalialumiini
Kannen tyyppiAlumiini
Kannen leveys14 "
Laajennettu pituus36.5 "
KehysmateriaaliAlumiini
Kahvan tyyppiIrrotettava putki
Kantavuus1000 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus39 "
kokonaisleveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)142.88
Laivan leveys (cm)41.28
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusPyörän halkaisija.Pyörän tyyppiPyörän lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKannen korkeusHinta
UUSI AGE 95241 -standardikuorma-auto 1200 Lb. | AA4EDX 12G968 952411200 lbs.6"-663 "65.75 "18 "9.125 "€1,337.03
UUSI AGE 1183 Vakiolava kuorma-auto 1000 Lb. | AA4EDY 12G969 11831000 lb6"(2) jäykkä, (4) kääntyvä641.25 "56.5 "16 "9.125 "€1,124.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 1184 Standard-kuorma-auto 1000 Lb.
€906.74 / yksikkö