UUSI AGE 1183 Vakiolava kuorma-auto 1000 Lb. | AA4EDY 12G969

NEW AGE 1183 Standard-kuorma-auto 1000 Lb.

Varastossa
Tuote: AA4EDY Malli: 1183Ristiviite: 12G969

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,113.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Pyörän leveys2"
Kannen korkeus9.125 "
Kannen pituus54 "
Kannen materiaalialumiini
Kannen tyyppiAlumiini
Kannen leveys16 "
Laajennettu pituus54 "
KehysmateriaaliAlumiini
Kahvan tyyppiIrrotettava putki
Kantavuus1000 lb
Pyörän lukumäärä6
Kokonaiskorkeus41.25 "
Kokonaispituus56.5 "
kokonaisleveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)155.58
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusPyörän halkaisija.Pyörän tyyppiPyörän lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKannen korkeusHinta
UUSI AGE 95241 -standardikuorma-auto 1200 Lb. | AA4EDX 12G968 952411200 lbs.6"-663 "65.75 "18 "9.125 "€1,492.37
UUSI AGE 1184 Vakiolava kuorma-auto 1000 Lb. | AA4EDZ 12G970 11841000 lb5"(2) jäykkä, (2) kääntyvä440 "39 "14 "7.75 "€882.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 1183 Standard-kuorma-auto 1000 Lb.
€1,113.62 / yksikkö