Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEOPERL 5505304 Pca Perlator 1.0 Gpm Dual Thread - 50 kpl pakkaus | AE6RVU 5UUZ5

NEOPERL 5505304 Pca Perlator 1.0 Gpm kaksoiskierre – 50 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6RVU Malli: 5505304Ristiviite: 5UUZ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerator
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus1.0 gpm
VirtaIlmastettu
Kierteen koko15/16"-27 x 55/64"-27
TyyppiTavallinen kaksoislanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKierteen kokoTyyppiHinta
NEOPERL 5501505 ilmastin pieni uros 13 / 16-27 tuumaa 1.5 Gpm | AE2GQG 4XGG8 55015051.5 gpm13 / 16-27Pieni uros€2.17
NEOPERL 5501605 ilmastin pieni uros 13 / 16-27 tuumaa 2.2 Gpm | AE2GQH 4XGG9 55016052.2 gpm13 / 16-27Pieni uros€2.17
NEOPERL 5505005 Ilmastin Pieni Sisäosa Aluslevyllä 1.5 Gpm | AE2GRM 4XGL7 55050051.5 gpm-Pieni aluslevy€1.14
NEOPERL 5505105 Pienikokoinen ilmastin, jossa aluslevy 2.2 Gpm | AE2GRN 4XGL8 55051052.2 gpm-Pieni aluslevy€1.18
NEOPERL 5501004 Aerator Pca Spray. 5gpm kaksoislanka - 50 kpl pakkaus | AE6RVT 5UUZ4 55010040.5 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Tavallinen kaksoislanka€128.82
NEOPERL 5506006 Pca-perlaattori 1.0 g / min kaksoiskierteinen Vp - pakkaus 40 | AE6RVV 5UUZ6 55060061.0 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Tavallinen kaksoislanka, vandaalinkestävä, sovittimella€301.00
NEOPERL 5502706 Perlaattori 1.5 g / min kaksoiskierteinen Vp - pakkaus 40 | AE6RVW 5UUZ7 55027061.5 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Tavallinen kaksoislanka, vandaalinkestävä, sovittimella€253.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEOPERL 5505304 Pca Perlator 1.0 Gpm kaksoiskierre – 50 kappaleen pakkaus
€116.16 / yksikkö