Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1315601 Pipe And Conduit Thread Tap, 3/4-14 Thread Size, 1 23/64 Inch Thread Length | CT9PLL 2WCD2

OSG 1315601 Putken ja johdon kierrehana, 3/4-14 kierrekoko, 1 23/64 tuuman kierteen pituus

Varastossa
Tuote: CT9PLL Malli: 1315601Ristiviite: 2WCD2
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
€270.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OSG 2734200 putki- ja johdinkierre, nopea teräs, 1/4 tuuman koko-18 kierrekoko, NPT | CT9PEU 54LH80 2734200Kuolla€83.67
OSG 2734500 Pipe and Conduit Thread Die, High Speed ​​Steel, 3/8 tuuman koko-18 kierrekoko | CT9PEV 54LH83 2734500Kuolla€152.76
OSG 2734300 putki- ja johdinkierre, nopea teräs, 3/8 tuuman koko-18 kierrekoko, NPT | CT9PEW 54LH81 2734300Kuolla€111.50
OSG 1737501 putkien ja putkien kierrehana, 1/16-27 kierrekoko, 11/16 tuuman kierteen pituus | CT9PFV 6VYJ2 1737501Napauttaa€70.91
OSG 1310000 putkien ja putkien kierrehana, 1/16-27 kierrekoko, 11/16 tuuman kierteen pituus | CT9PFW 2WAG7 1310000Napauttaa€57.83
OSG 1312500 putkien ja putkien kierrehana, 1/16-27 kierrekoko, 11/16 tuuman kierteen pituus | CT9PFX 2WAJ6 1312500Napauttaa€58.50
OSG 1735001 putkien ja putkien kierrehana, 1/16-27 kierrekoko, 11/16 tuuman kierteen pituus | CT9PFY 2PEJ9 1735001Napauttaa€63.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1315601 Putken ja johdon kierrehana, 3/4-14 kierrekoko, 1 23/64 tuuman kierteen pituus
€270.17 / yksikkö