Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEOPERL 5503905 kääntyvät ruiskut 15/16 ja 55 / 64-27 tuumaa | AE2GRA 4XGK5

NEOPERL 5503905 Kääntyvät sumuttimet 15/16 ja 55/64-27 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2GRA Malli: 5503905Ristiviite: 4XGK5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvät suihkeet
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus1.5 gpm
Kierteen koko15/16" and 55/64-27
TyyppiKeittiö, Bubble Stream

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHinta
NEOPERL 5504005 kääntyvät sumuttimet 15/16 ja 55/64-27 tuumaa | AE2GRB 4XGK6 55040052.2 gpm€3.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEOPERL 5503905 Kääntyvät sumuttimet 15/16 ja 55/64-27 tuumaa
€3.79 / yksikkö