Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 63717082011 Hiomapaperi 3.75 x 3.5 60 karkeus - 50 kpl pakkaus | AF2CQG 6REJ9

FEIN POWER TOOLS 63717082011 Hiomapaperi 3.75 x 3.5 60 karkeus - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2CQG Malli: 63717082011Ristiviite: 6REJ9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomapaperi, koukku ja silmukka
MateriaaliKorundi
Palojen lukumäärä50
Kokonaispituus3.5 "
Koko60 karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)9.5
Laivan pituus (cm)9
Laivan leveys (cm)9.5
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
FEIN POWER TOOLS 63717083015 Hiomapaperi 3.75 x 3.5 80 karkeus - 50 kpl pakkaus | AF2CQH 6REK0 6371708301580 karkea€43.82
FEIN POWER TOOLS 63717085017 Hiomapaperi 3.75 x 3.5 120 karkeus - 50 kpl pakkaus | AF2CQJ 6REK1 63717085017120 karkea€43.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 63717082011 Hiomapaperi 3.75 x 3.5 60 karkeus - 50 kpl pakkaus
€43.38 / yksikkö