Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEOPERL 5501105 ilmastin 15/16 ja 55 / 64-27 tuumaa 1 Gpm | AE2GQC 4XGG4

NEOPERL 5501105 ilmastin 15/16 ja 55/64-27 tuumaa 1 Gpm

Varastossa
Tuote: AE2GQC Malli: 5501105Ristiviite: 4XGG4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerator
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus1.0 gpm
VirtaIlmastettu
Kierteen koko15/16" and 55/64-27
TyyppiTavallinen kaksoislanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeuseräKierteen kokoTyyppiHinta
NEOPERL 5509003 ilmastin 15 / 16-27 x 55 / 64-27 tuumaa - pakkaus 6 | AA2KEG 10N192 55090030.35 gpmHana ilmastin15/16"-27 x 55/64"-27Dual€16.51
NEOPERL 5509004 ilmastin 15 / 16-27 x 55 / 64-27 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AA2KEH 10N193 55090040.35 gpmHana ilmastin15/16"-27 x 55/64"-27Dual€128.77
NEOPERL 5501005 ilmastin 15/16 ja 55 / 64-27 tuumaa 0.5 Gpm | AE2GQB 4XGG3 55010050.5 gpmAerator15/16" and 55/64-27Tavallinen kaksoislanka€2.84
NEOPERL 5501205 ilmastin 15/16 tuumaa ja 55 / 64-27 tuumaa 1.5 Gpm | AE2GQD 4XGG5 55012051.5 gpmAerator15/16" and 55/64-27Tavallinen kaksoislanka€2.01
NEOPERL 5501305 ilmastin 15/16 ja 55 / 64-27 tuumaa 1.5 Gpm | AE2GQE 4XGG6 55013051.5 gpmAerator15/16" and 55/64-27Tavallinen kaksoislanka€4.54
NEOPERL 5501405 ilmastin, 15/16 ja 55 / 64-27 tuumaa, 2.2 gpm | AE2GQF 4XGG7 55014052.2 gpmAerator15/16" and 55/64-27Tavallinen kaksoislanka€2.01
NEOPERL 5502605 ilmastin 15/16 tuumaa ja 55 / 64-27 tuumaa 0.5 Gpm | AE2GQU 4XGJ1 55026050.5 gpmAerator15/16" and 55/64-27Tavallinen kaksoislanka, vandaalinkestävä, sovittimella€7.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEOPERL 5501105 ilmastin 15/16 ja 55/64-27 tuumaa 1 Gpm
€2.53 / yksikkö