NATIONAL GUARD L-PYRAN-PLATINUMF-23x31 turvalasi, 23 tuuman lasin pituus, 31 tuuman korkeus | CT3YWA 45AC33

NATIONAL GUARD L-PYRAN-PLATINUMF-23x31 turvalasi, lasin pituus 23 tuumaa, korkeus 31 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT3YWA Malli: L-PYRAN-PLATINUMF-23x31Ristiviite: 45AC33

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,110.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.218
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD L-PYRAN-PLATINUMF-23x31 turvalasi, lasin pituus 23 tuumaa, korkeus 31 tuumaa
€2,110.63 / yksikkö