NATIONAL GUARD L-PYRAN-PLATINUMF-23x29 paloturvalasi, 23 tuuman lasin pituus, 29 tuuman korkeus | CT3YTQ 44ZZ97

NATIONAL GUARD L-PYRAN-PLATINUMF-23x29 paloturvalasi, lasin pituus 23 tuumaa, korkeus 29 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT3YTQ Malli: L-PYRAN-PLATINUMF-23x29Ristiviite: 44ZZ97

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,999.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.786
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD L-PYRAN-PLATINUMF-23x29 paloturvalasi, lasin pituus 23 tuumaa, korkeus 29 tuumaa
€1,999.74 / yksikkö