Kansallinen vartija L-700-RX-24x24 Louver 24 x 24 | AB4YCK 20J942

NATIONAL GUARD L-700-RX-24x24 Säleikkö 24 x 24

Varastossa
Tuote: AB4YCK Malli: L-700-RX-24x24Ristiviite: 20J942

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€243.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi Louver
Suorittaa loppuunHarmaa pohjamaali
MateriaaliTeräs
Avauskorkeus24 "
Avausleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.935
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)62.87
Laivan leveys (cm)62.87
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunAvauskorkeusAvausleveysHinta
Kansallinen vartija L-700-RX-12x12 Louver 12 x 12 | AB4YCF 20J938 L-700-RX-12x12Harmaa pohjamaali12 "12 "€122.84
Kansallinen vartija L-700-RX-12x18 Louver 12 x 18 | AB4YCG 20J939 L-700-RX-12x18Harmaa pohjamaali18 "12 "€193.11
Kansallinen vartija L-700-RX-24x12 Louver 24 x 12 | AB4YCH 20J940 L-700-RX-24x12Harmaa pohjamaali12 "24 "€183.76
Kansallinen vartija L-700-RX-24x18 Louver 24 x 18 | AB4YCJ 20J941 L-700-RX-24x18Harmaa pohjamaali18 "24 "€204.51
NATIONAL GUARD L-700-RXDKB-12x12 Louver tumma pronssi 12 x 12 | AB4YCL 20J943 L-700-RXDKB-12x12Tumma pronssi12 "12 "€131.22
KANSALLINEN SUOJA L-700-RXDKB-12x18 Luuri tumma pronssi 12 x 18 | AB4YCM 20J944 L-700-RXDKB-12x18Tumma pronssi18 "12 "€195.10
NATIONAL GUARD L-700-RXDKB-24x12 Louver tumma pronssi 24 x 12 | AB4YCN 20J945 L-700-RXDKB-24x12Tumma pronssi12 "24 "€193.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD L-700-RX-24x24 Säleikkö 24 x 24
€243.09 / yksikkö