Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NATIONAL GUARD L-700-RXDKB-12x12 Louver tumma pronssi 12 x 12 | AB4YCL 20J943

NATIONAL GUARD L-700-RXDKB-12x12 säleikkö tumma pronssi 12 x 12

Varastossa
Tuote: AB4YCL Malli: L-700-RXDKB-12x12Ristiviite: 20J943

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi Louver
Suorittaa loppuunTumma pronssi
MateriaaliTeräs
Avauskorkeus12 "
Avausleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.339
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunAvauskorkeusAvausleveysHinta
Kansallinen vartija L-700-RX-12x12 Louver 12 x 12 | AB4YCF 20J938 L-700-RX-12x12Harmaa pohjamaali12 "12 "€122.84
Kansallinen vartija L-700-RX-12x18 Louver 12 x 18 | AB4YCG 20J939 L-700-RX-12x18Harmaa pohjamaali18 "12 "€193.11
Kansallinen vartija L-700-RX-24x12 Louver 24 x 12 | AB4YCH 20J940 L-700-RX-24x12Harmaa pohjamaali12 "24 "€183.76
Kansallinen vartija L-700-RX-24x18 Louver 24 x 18 | AB4YCJ 20J941 L-700-RX-24x18Harmaa pohjamaali18 "24 "€204.51
Kansallinen vartija L-700-RX-24x24 Louver 24 x 24 | AB4YCK 20J942 L-700-RX-24x24Harmaa pohjamaali24 "24 "€243.09
KANSALLINEN SUOJA L-700-RXDKB-12x18 Luuri tumma pronssi 12 x 18 | AB4YCM 20J944 L-700-RXDKB-12x18Tumma pronssi18 "12 "€195.10
NATIONAL GUARD L-700-RXDKB-24x12 Louver tumma pronssi 24 x 12 | AB4YCN 20J945 L-700-RXDKB-24x12Tumma pronssi12 "24 "€193.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD L-700-RXDKB-12x12 säleikkö tumma pronssi 12 x 12
€131.22 / yksikkö