Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Kansallinen vartija L-700-RX-12x18 Louver 12 x 18 | AB4YCG 20J939

NATIONAL GUARD L-700-RX-12x18 Säleikkö 12 x 18

Varastossa
Tuote: AB4YCG Malli: L-700-RX-12x18Ristiviite: 20J939
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
€193.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi Louver
Suorittaa loppuunHarmaa pohjamaali
MateriaaliTeräs
Avauskorkeus18 "
Avausleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.545
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)47.63
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunAvauskorkeusAvausleveysHinta
Kansallinen vartija L-700-RX-12x12 Louver 12 x 12 | AB4YCF 20J938 L-700-RX-12x12Harmaa pohjamaali12 "12 "€122.84
Kansallinen vartija L-700-RX-24x12 Louver 24 x 12 | AB4YCH 20J940 L-700-RX-24x12Harmaa pohjamaali12 "24 "€183.76
Kansallinen vartija L-700-RX-24x18 Louver 24 x 18 | AB4YCJ 20J941 L-700-RX-24x18Harmaa pohjamaali18 "24 "€204.51
Kansallinen vartija L-700-RX-24x24 Louver 24 x 24 | AB4YCK 20J942 L-700-RX-24x24Harmaa pohjamaali24 "24 "€243.09
NATIONAL GUARD L-700-RXDKB-12x12 Louver tumma pronssi 12 x 12 | AB4YCL 20J943 L-700-RXDKB-12x12Tumma pronssi12 "12 "€131.22
KANSALLINEN SUOJA L-700-RXDKB-12x18 Luuri tumma pronssi 12 x 18 | AB4YCM 20J944 L-700-RXDKB-12x18Tumma pronssi18 "12 "€195.10
NATIONAL GUARD L-700-RXDKB-24x12 Louver tumma pronssi 24 x 12 | AB4YCN 20J945 L-700-RXDKB-24x12Tumma pronssi12 "24 "€193.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD L-700-RX-12x18 Säleikkö 12 x 18
€193.11 / yksikkö