Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH 65080SCS Hattu, 3 1/2 tuumaa x 2 tuumaa, pituus 4 tuumaa, harmaa, korkki, pohjakansi, ruostumaton teräs | CP4XAD 60XH64

FALLTECH 65080SCS Cap, 3 1/2 Inch x 2 in, 4 Inch Length, Gray, Cap, Base Cover, Stainless Steel

Varastossa
Tuote: CP4XAD Model: 65080SCSRistiviite: 60XH64

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€403.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FALLTECH 65080SCZ Kansi, 4 tuumaa x 4 tuumaa, ajoneuvon vetokoukun alusta, pituus 4 tuumaa, pronssi | CP4XAE 60XH63 65080SCZ€396.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH 65080SCS Cap, 3 1/2 Inch x 2 in, 4 Inch Length, Gray, Cap, Base Cover, Stainless Steel
€403.38 / yksikkö