NATIONAL GUARD A605DKB-8 Double Door Weatherstrip 8 jalkaa harmaa | AC9NNT 3HRF7

NATIONAL GUARD A605DKB-8 kaksiovinen säälista 8 jalkaa harmaa

Tuote: AC9NNT Malli: A605DKB-8Ristiviite: 3HRF7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€66.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertaisen oven sääsuoja
Palo3 hr.
Laipan viimeistelyTumma pronssi
LaippamateriaaliAnodisoitu alumiini
Laipan paksuus3 / 16 "
Laipan leveys5 / 8 "
TarvikkeetMukana
Lisää väriHarmaa
Lisää materiaaliNylonharja
Lisää koko7 / 16 "
Lisää tyyppiNylonharja
Maks. Oven aukko3 / 4 "
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus8ft.
kokonaisleveys1 1 / 16 "
Projektio1 / 4 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana-70 - 425 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)244.09
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipan väri (tumma pronssi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliLisää väriLisää materiaaliLisää kokoKokonaispituuskokonaisleveysProjektioHinta
NATIONAL GUARD 14RDKB-7 pariovinen Weatherstrip 7 jalkaa musta | AC9NNW 3HRG5 14RDKB-7TeräsMustaNeopreeni3 / 4 "7ft.1.375 "3 / 16 "€162.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD A605DKB-8 kaksiovinen säälista 8 jalkaa harmaa
€66.83 / yksikkö