NATIONAL GUARD 14RDKB-7 pariovinen Weatherstrip 7 jalkaa musta | AC9NNW 3HRG5

NATIONAL GUARD 14RDKB-7 kaksiovinen säälista 7 jalkaa musta

Tuote: AC9NNW Malli: 14RDKB-7Ristiviite: 3HRG5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€162.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertaisen oven sääsuoja
Laipan viimeistelyJauhemaali
LaippamateriaaliTeräs
Laipan paksuus1 / 8 "
Laipan leveys5 / 8 "
TarvikkeetMukana
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko3 / 4 "
Lisää tyyppiNeopreeni
Maks. Oven aukko1-1 / 2 "
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus7ft.
kokonaisleveys1.375 "
Projektio3 / 16 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana-20 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7695
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)215.14
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipan väri (ruskea)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliLisää väriLisää materiaaliLisää kokoKokonaispituuskokonaisleveysProjektioHinta
NATIONAL GUARD A605DKB-8 Double Door Weatherstrip 8 jalkaa harmaa | AC9NNT 3HRF7 A605DKB-8Anodisoitu alumiiniHarmaaNylonharja7 / 16 "8ft.1 1 / 16 "1 / 4 "€66.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 14RDKB-7 kaksiovinen säälista 7 jalkaa musta
€162.49 / yksikkö