NATIONAL GUARD 81369N-15 Facemount Oven tiiviste 15 jalkaa AC9NRX 3HRV8

NATIONAL GUARD 81369N-15 Facemount yläoven tiiviste 15 jalkaa

Tuote: AC9NRX Malli: 81369N-15Ristiviite: 3HRV8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€903.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFacemount yläpuolinen oven tiiviste
Laipan korkeus1-1 / 8 "
LaippamateriaaliAlumiini
Laipan paksuus0.250 "
Laipan leveys1.125 "
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko1.625 "
Lisää tyyppisilmukan
Pituus15ft.
Projektio1.125 "
Pysyy joustavana-30 - 210 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)462.28
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4008196000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelon paksuus (1/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProjektioLaippamateriaaliLaipan leveysLisää väriLisää materiaaliLisää kokoeräPituusHinta
NATIONAL GUARD 112N-9 Oven alaosa 9 jalkaa musta | AC8MHK 3CEX9 112N-9-Alumiini1.625 "MustaTPE-kumi3 / 4 "Oviovien pohjatiiviste9ft.€135.83
NATIONAL GUARD 112N-18 Oven alaosa 18 jalkaa musta | AC8MHL 3CEY1 112N-18-Alumiini1.625 "MustaTPE-kumi3 / 4 "Oviovien pohjatiiviste18ft.€253.98
NATIONAL GUARD D620A-8x10 Oven kehyksen tiivistesarja | AC9NRK 3HRT5 D620A-8x105 / 8 "Alumiini7 / 8 "HarmaaNylonharja1"Oven kehyksen tiivistesarja4 'ja 5'€281.31
NATIONAL GUARD D620A-10x12 Oven kehyksen tiivistesarja | AC9NRL 3HRT7 D620A-10x125 / 8 "Alumiini7 / 8 "HarmaaNylonharja1"Oven kehyksen tiivistesarja5 'ja 6'€343.98
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 197NA-6 Facemount Oven tiiviste 6 jalkaa AC9NRR 3HRV3 197NA-61 / 4 "Teräs7 / 8 "MustaNeopreeni1.5 "Facemount yläpuolinen oven tiiviste6"-
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 197NA-8 Facemount Oven tiiviste 8 jalkaa AC9NRT 3HRV4 197NA-81 / 4 "Teräs7 / 8 "MustaNeopreeni1.5 "Facemount yläpuolinen oven tiiviste8ft.€96.48
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 197NA-10 Facemount Oven tiiviste 10 jalkaa AC9NRU 3HRV5 197NA-101 / 4 "Teräs7 / 8 "MustaNeopreeni1.5 "Facemount yläpuolinen oven tiiviste10ft.€106.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 81369N-15 Facemount yläoven tiiviste 15 jalkaa
€903.41 / yksikkö