NATIONAL GUARD 197NA-8 Facemount Oven tiiviste 8 jalkaa AC9NRT 3HRV4

NATIONAL GUARD 197NA-8 Facemount yläoven tiiviste 8 jalkaa

Tuote: AC9NRT Malli: 197NA-8Ristiviite: 3HRV4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€105.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFacemount yläpuolinen oven tiiviste
Laipan korkeus7 / 8 "
LaippamateriaaliTeräs
Laipan paksuus0.083 "
Laipan leveys7 / 8 "
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko1.5 "
Lisää tyyppiTasainen
Pituus8ft.
Projektio1 / 4 "
Pysyy joustavana-30 - 210 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.846
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)246.13
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi4008196000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelon paksuus (1/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProjektioLaippamateriaaliLaipan leveysLisää väriLisää materiaaliLisää kokoeräPituusHinta
NATIONAL GUARD 112N-9 Oven alaosa 9 jalkaa musta | AC8MHK 3CEX9 112N-9-Alumiini1.625 "MustaTPE-kumi3 / 4 "Oviovien pohjatiiviste9ft.€149.38
NATIONAL GUARD 112N-18 Oven alaosa 18 jalkaa musta | AC8MHL 3CEY1 112N-18-Alumiini1.625 "MustaTPE-kumi3 / 4 "Oviovien pohjatiiviste18ft.€279.33
NATIONAL GUARD D620A-8x10 Oven kehyksen tiivistesarja | AC9NRK 3HRT5 D620A-8x105 / 8 "Alumiini7 / 8 "HarmaaNylonharja1"Oven kehyksen tiivistesarja4 'ja 5'€296.10
NATIONAL GUARD D620A-10x12 Oven kehyksen tiivistesarja | AC9NRL 3HRT7 D620A-10x125 / 8 "Alumiini7 / 8 "HarmaaNylonharja1"Oven kehyksen tiivistesarja5 'ja 6'€362.09
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 197NA-6 Facemount Oven tiiviste 6 jalkaa AC9NRR 3HRV3 197NA-61 / 4 "Teräs7 / 8 "MustaNeopreeni1.5 "Facemount yläpuolinen oven tiiviste6"€70.38
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 197NA-10 Facemount Oven tiiviste 10 jalkaa AC9NRU 3HRV5 197NA-101 / 4 "Teräs7 / 8 "MustaNeopreeni1.5 "Facemount yläpuolinen oven tiiviste10ft.€117.02
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 197NA-12 Facemount Oven tiiviste 12 jalkaa AC9NRV 3HRV6 197NA-121 / 4 "Teräs7 / 8 "MustaNeopreeni1.5 "Facemount yläpuolinen oven tiiviste12ft.€140.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 197NA-8 Facemount yläoven tiiviste 8 jalkaa
€105.62 / yksikkö