HYVÄKSYTTY VENDOR 5DNL3 Marshall -puristuskone | AE3JKT

APPROVED VENDOR 5DNL3 Marshall-kompressiokone

Varastossa
Tuote: AE3JKT Malli: 5DNL3

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,316.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristustestauslaite
NoudattaaASTM D6927
syöttöteho120V 60Hz
Kantavuus10,000 paunaa.
Käyntinopeus2 "minuutissa
Kokonaiskorkeus38.5 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys18 "
TyyppiMarshall

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108.86
Laivan korkeus (cm)125.73
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8465990150
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Matka (3 1/2 ")
    • Erityisominaisuudet: Peruutuskytkin nollaamaan mäntä

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNL3 Marshall-kompressiokone
€7,316.30 / yksikkö