Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NATIONAL GUARD 112N-9 Oven alaosa 9 jalkaa musta | AC8MHK 3CEX9

NATIONAL GUARD 112N-9 oven pohja 9 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AC8MHK Malli: 112N-9Ristiviite: 3CEX9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOviovien pohjatiiviste
Laipan korkeus1 / 4 "
LaippamateriaaliAlumiini
Laipan paksuus0.250 "
Laipan leveys1.625 "
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliTPE-kumi
Lisää koko3 / 4 "
Lisää tyyppisilmukan
Pituus9ft.
Pysyy joustavana-30 - 210 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.747
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)140.46
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProjektioLaippamateriaaliLaipan leveysLisää väriLisää materiaaliLisää kokoeräPituusHinta
NATIONAL GUARD 112N-18 Oven alaosa 18 jalkaa musta | AC8MHL 3CEY1 112N-18-Alumiini1.625 "MustaTPE-kumi3 / 4 "Oviovien pohjatiiviste18ft.€279.33
NATIONAL GUARD D620A-8x10 Oven kehyksen tiivistesarja | AC9NRK 3HRT5 D620A-8x105 / 8 "Alumiini7 / 8 "HarmaaNylonharja1"Oven kehyksen tiivistesarja4 'ja 5'€296.10
NATIONAL GUARD D620A-10x12 Oven kehyksen tiivistesarja | AC9NRL 3HRT7 D620A-10x125 / 8 "Alumiini7 / 8 "HarmaaNylonharja1"Oven kehyksen tiivistesarja5 'ja 6'€362.09
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 197NA-6 Facemount Oven tiiviste 6 jalkaa AC9NRR 3HRV3 197NA-61 / 4 "Teräs7 / 8 "MustaNeopreeni1.5 "Facemount yläpuolinen oven tiiviste6"€70.38
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 197NA-8 Facemount Oven tiiviste 8 jalkaa AC9NRT 3HRV4 197NA-81 / 4 "Teräs7 / 8 "MustaNeopreeni1.5 "Facemount yläpuolinen oven tiiviste8ft.€105.62
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 197NA-10 Facemount Oven tiiviste 10 jalkaa AC9NRU 3HRV5 197NA-101 / 4 "Teräs7 / 8 "MustaNeopreeni1.5 "Facemount yläpuolinen oven tiiviste10ft.€117.02
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 197NA-12 Facemount Oven tiiviste 12 jalkaa AC9NRV 3HRV6 197NA-121 / 4 "Teräs7 / 8 "MustaNeopreeni1.5 "Facemount yläpuolinen oven tiiviste12ft.€140.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 112N-9 oven pohja 9 jalkaa musta
€149.38 / yksikkö