NATIONAL GUARD 2252B -ovisarjan sormisuoja 83 tuuman korkeus | AB4YCU 20J950

NATIONAL GUARD 2252B Oven säleikön sormisuoja, 83 tuuman korkeus

Tuote: AB4YCU Malli: 2252BRistiviite: 20J950
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€305.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven Louver-sormisuoja
Suorittaa loppuunRuskea
MateriaaliVinyyli
Avauskorkeus83 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)208.28
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 2252B Oven säleikön sormisuoja, 83 tuuman korkeus
€305.97 / yksikkö