ANSELL 32-105 Hynit kevyet suojakäsineet


Suodattaa
Pinnoitteen kattavuus: Koko , Pinnoitemateriaali: nitriili , Väri: sininen , Mansetti: Liuku päälle , Leikkaa: Clute , Kankaan paino: 8 oz. , Pituus: 8 "- 9" , vuorauksen materiaali: Puuvillalukitus , Materiaali: Nitriilikyllästetty kangas , Peukalon tyyli: Suoraan
TyyliMallieräKokoHinta (ei alv)
A
32-105
Kangas käsineetS€4.91
A
32-105
NitriilikäsineetS / M€4.91
B
32-105
NitriilikäsineetL€4.91
A
32-105
NitriilikäsineetXL€4.91

32-105 Hynit kevyet suojakäsineet

Ansell Hynit 32-105 nitriilikyllästetyt kangaskangaskäsineet on suunniteltu rakentamiseen, valmistukseen ja metallintyöstöön. Nämä käsineet on suunniteltu töihin, jotka vaativat erinomaista pitoa ja tuntoherkkyyttä, joten ne ovat korvaamattomia karkeiden ja terävien esineiden käsittelyssä.

Ominaisuudet

  • Näissä Ansell Hynit 32-105 -käsineissä on täysi nitriilipinnoite, joka tarjoaa kattavan suojan ja varman otteen työskenneltäessä hankaavien, öljyisten tai rasvaisten osien kanssa.
  • Niissä on sileä pinnoite, joka varmistaa helpon liikkuvuuden ja otteen, erityisesti käsiteltäessä kuivia, rasvaisia ​​tai öljyisiä esineitä.
  • Nämä käsineet on varustettu täydellisellä pinnoitteella, joka kestää hankausta, öljyjä ja kemikaaliroiskeita, mikä tekee niistä monipuolisia ja erittäin suojaavia erilaisissa teollisuusympäristöissä, joissa pito ja käsien turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä.
  • Ne täyttävät ANSI/ISEA-hankaustason 3, mikä tarkoittaa vahvaa kulutuskestävyyttä, mikä tekee niistä ihanteellisia hankausmateriaaleja ja -pintoja koskeviin töihin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?