NATIONAL GUARD 122NSS-8 Oven runko Weatherstrip 8 jalkaa musta | AC9NTB 3HRW4

NATIONAL GUARD 122NSS-8 ovenkarmi säälista 8 jalkaa musta

Tuote: AC9NTB Malli: 122NSS-8Ristiviite: 3HRW4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€291.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
Palo3 hr.
Laipan viimeistelyHarjattu ruostumaton
Laipan korkeus1-3 / 4 "
LaippamateriaaliRuostumaton teräs
Laipan paksuus1 / 32 "
Laipan leveys1.75 "
TarvikkeetMukana
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko1 / 2 "
Lisää tyyppiKorroosionkestävä
Maks. Oven aukko11 / 32 "
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus8ft.
kokonaisleveys2.187 "
Projektio3 / 8 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana-20 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.94
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)245.11
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7308305050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
NATIONAL GUARD 122NSS-3 Oven runko Weatherstrip 3 jalkaa musta | AC9NRY 3HRV9 122NSS-33ft.€106.77
NATIONAL GUARD 122NSS-4 ovikehys Weatherstrip 4 jalkaa musta | AC9NRZ 3HRW1 122NSS-44ft.€142.37
NATIONAL GUARD 122NSS-7 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa musta | AC9NTA 3HRW3 122NSS-77ft.€256.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 122NSS-8 ovenkarmi säälista 8 jalkaa musta
€291.28 / yksikkö