Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NATIONAL GUARD 122NSS-4 ovikehys Weatherstrip 4 jalkaa musta | AC9NRZ 3HRW1

NATIONAL GUARD 122NSS-4 ovenkarmi säälista 4 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AC9NRZ Malli: 122NSS-4Ristiviite: 3HRW1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
Palo3 hr.
Laipan viimeistelyHarjattu ruostumaton
Laipan korkeus1-3 / 4 "
LaippamateriaaliRuostumaton teräs
Laipan paksuus1 / 32 "
Laipan leveys1.75 "
TarvikkeetMukana
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko1 / 2 "
Lisää tyyppiKorroosionkestävä
Maks. Oven aukko11 / 32 "
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus4ft.
kokonaisleveys2.187 "
Projektio3 / 8 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana-20 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7308301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
NATIONAL GUARD 122NSS-3 Oven runko Weatherstrip 3 jalkaa musta | AC9NRY 3HRV9 122NSS-33ft.€106.77
NATIONAL GUARD 122NSS-7 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa musta | AC9NTA 3HRW3 122NSS-77ft.€256.86
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 122NSS-8 Oven runko Weatherstrip 8 jalkaa musta | AC9NTB 3HRW4 122NSS-88ft.€291.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 122NSS-4 ovenkarmi säälista 4 jalkaa musta
€142.37 / yksikkö