Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NASHUA 361-11 kalvoteippi 48mm x 10m hopea | AH2NDQ 29XM19

NASHUA 361-11 Folioteippi 48mm x 10m Hopea

Varastossa
Tuote: AH2NDQ Malli: 361-11Ristiviite: 29XM19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvoteippi
tarttuvaKumi
TaustamateriaaliAlumiini
Suorituskyky Temp.200-astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriHopea
Vetolujuus20 paunaa / tuumaa
Paksuus11 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhan leveys: 48mm
    • Nauhan pituus: 10m
    • Nauhan liimauslujuus: 75 oz. / Tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarttuvaSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
NASHUA 314 kalvoteippi 4 tuumaa x 15 m. Hopea | AH2NDN 29XM17 314Akryyli-30 astetta F 270 astetta F43 paunaa / tuumaa10 milj.€92.14
NASHUA 314 -kalvoteippi 4 tuumaa x 15 yd Valkoinen | AH2NDP 29XM18 314Akryyli-30 astetta F 270 astetta F43 paunaa / tuumaa10 milj.€92.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NASHUA 361-11 Folioteippi 48mm x 10m Hopea
€22.35 / yksikkö