Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NASHUA 314 -kalvoteippi 4 tuumaa x 15 yd Valkoinen | AH2NDP 29XM18

NASHUA 314 folioteippi 4 tuumaa x 15 jard. Valkoinen

Varastossa
Tuote: AH2NDP Malli: 314Ristiviite: 29XM18

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvoteippi
tarttuvaAkryyli
Suorituskyky Temp.-30 astetta F 270 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriValkoinen
Vetolujuus43 paunaa / tuumaa
Paksuus10 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7605
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.4
Laivan leveys (cm)12.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhan leveys: 4 "
    • Nauhan pituus: 15 yd.
    • Nauhan liimauslujuus: 100 oz. / Tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarttuvaSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
NASHUA 314 kalvoteippi 4 tuumaa x 15 m. Hopea | AH2NDN 29XM17 314Akryyli-30 astetta F 270 astetta F43 paunaa / tuumaa10 milj.€92.14
NASHUA 361-11 kalvoteippi 48mm x 10m hopea | AH2NDQ 29XM19 361-11Kumi200-astetta F20 paunaa / tuumaa11 milj.€22.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NASHUA 314 folioteippi 4 tuumaa x 15 jard. Valkoinen
€92.14 / yksikkö