NASHUA

Suodattaa

Liimat, tiivisteet ja teipit

39822802280228022802280228022803073072280345

Liimat, tiivisteet ja teipit Suodattaa

Kanava- ja kangasnauhat

Sopii ilmanvaihtokanavien, metallilevyjen työkappaleiden ja saumojen tiivistämiseen ja korjaamiseen kosteutta ja höyryä vastaan. Tarjoa erinomainen tasapaino vetolujuuden ja repäisykyvyn välillä, ja kumiliima helpottaa aggressiivista tarttumista karkeisiin pintoihin

  • Ilmastointinauhat
  • Ilmastointinauhat
  • Ilmastointinauhat
  • Ilmastointinauhat+ 60
Tuote (63)
Kanavateippi 48mm x 36m 16 Mil Musta
Tuotenumero: AA7AFG
Malli: 349
€33.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Kalvonauhat

Suunniteltu käytettäväksi alumiinipohjaisten kanavalevyjen ja lasikuituisten työkappaleiden saumoissa ja liitoksissa LVI-sovelluksiin. Alumiinirakenne suojaa kosteudelta, homeelta ja homeelta. Saatavana 48, 63.5 ja 72 mm leveinä vaihtoehdoina

  • Kalvoteippi
  • Kalvoteippi
  • Kalvoteippi
NASHUA

Kalvoteippi

Tuote (3)
Kalvoteippi 72mm x 46m valkoinen
Tuotenumero: AE7QPN
Malli: ASJ
€64.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
FSK nauha
NASHUA

FSK nauha

Tuote (2)

Tietoja NASHUAsta

Nashua valmistaa korkealaatuisia tartuntaratkaisuja sähkö- ja elektroniikkateollisuudelle, LVI-, LVI- ja autoteollisuudelle. Sen laaja valikoima sisältää itsesulautuvan silikonin, kanavan ja kalvonauhat. Merkki on erittäin monipuolinenkanavateipit on suunniteltu ilmakanavien käärimiseen lämmitys- ja ilmastointisovelluksissa. Näissä nauhoissa on polyeteenillä päällystetty kangasrakenne, jossa on kumiliimaa kosteutta hylkiväksi varmistaen samalla vahvan sidoksen ja kestävän tarttuvuuden. Näitä tuotteita on saatavana teollisuus- ja korkealuokkaisina vaihtoehtoina sekä erilaisia ​​joka sään folioteippejä Raptor Supplies.