MYTON INDUSTRIES SC4534-H5 SININEN Poly Site Box sininen 15 cu jalkaa 45 tuumaa | AJ2KTF 9RAL2

MYTON INDUSTRIES SC4534-H5 BLUE Poly Site Box Sininen 15 cu jalat 45 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2KTF Malli: SC4534-H5 BLUERistiviite: 9RAL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,512.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Värisininen
Kantavuus850 lb
Materiaalipolyeteeni
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus45 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.7928
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
MYTON INDUSTRIES SC4534-H5 BLK Poly Site Box Musta 15 cu Jalat 45 tuumaa | AJ2KNK 8ZJT7 SC4534-H5 BLKMusta€1,512.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MYTON INDUSTRIES SC4534-H5 BLUE Poly Site Box Sininen 15 cu jalat 45 tuumaa
€1,512.70 / yksikkö