Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD JIC-891 Eristetty Crimper 26-19 Awg 6 Tuuman Pituus | AC3FBW 2RZR9

JONARD JIC-891 eristetty puristin 26-19 Awg 6 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC3FBW Malli: JIC-891Ristiviite: 2RZR9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiittimen puristuspihdit
SäädettäväEi
Koko26-19 AWG kupari, 20 AWG kupariteräslanka
CutsKyllä
Kahvan tyyppikastettuja
Kokonaispituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusHinta
JONARD JIC-22148 Eristetty puristin 6-7 / 8 tuuman pituus | AC3FBX 2RZT1 JIC-22148Combo Crimper pitkät nenäpihdit6.875 "€37.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD JIC-891 eristetty puristin 26-19 Awg 6 tuumaa pituus
€33.86 / yksikkö