Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUSTEE 67.2424 Seinäsuojukset käytettäväksi mopin uppoamisen kanssa AB3DNL 1RLN6

MUSTEE 67.2424 Seinäsuojat Moppialtaan kanssa käytettäväksi

Varastossa
Tuote: AB3DNL Malli: 67.2424Ristiviite: 1RLN6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäsuojukset
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaiskorkeus12 "
Kokonaispituus24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5065
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)63.25
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUSTEE 67.2424 Seinäsuojat Moppialtaan kanssa käytettäväksi
€254.84 / yksikkö