MULTIFAN T4E40K8M81160 Pystysuora kiertoilmapuhallin 240V 1575 rpm | AG2FCY 31HM82

MULTIFAN T4E40K8M81160 Pystysuuntainen kierrätyspuhallin 240V 1575 rpm

Varastossa
Tuote: AG2FCY Malli: T4E40K8M81160Ristiviite: 31HM82

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€865.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora kiertoilmapuhallin
Vahvistimet @ 60 Hz1.10
LaakeritPysyvästi voideltu pallo
Terä Dia.16 "
Terän viimeistelyValkoinen polypropeeni
CFM @ 60 Hz3296
Täyden kuorman ampeerit1.1
Täysi kuorma wattia270
Korkea CFM3296
Asumisen viimeistelyKiillotettu valkoinen polypropeeni
Hz50/60
Tulojännite AC @ 60/50 Hz240
Maks. Ympäristön lämpötila105-astetta F
moottoriTäysin suljettu lämpösuojattu jaettu kondensaattori
Asennuskorkeus9-1 / 2 - 16 jalkaa
Terien lukumäärä6
Nopeuksien määräMuuttuja
Vaihe1
KäännettäväEi
RPM1575
Kierrosluku @ 50 Hz1330
Kierrosluku @ 60 Hz1575
Nopeus hallittavissaKyllä
Jännite240
Wattia @ 60 Hz270

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8414596090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vahvistimet @ 50 Hz (1.10)
    • CFM @ 50 Hz (2972 XNUMX)
    • Wattia @ 50 Hz (230)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritVaiheRPMJänniteHinta
MULTIFAN T4E40K7M81160P Pystysuora kiertoilmapuhallin 120V 1575 rpm | AG2FCZ 31HM83 T4E40K7M81160P1.111575120€929.50
MULTIFAN T4D40K9M81160 Pystysuora kiertoilmapuhallin 460V 1650 rpm | AG2FDA 31HM84 T4D40K9M811600.931650460€1,023.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MULTIFAN T4E40K8M81160 Pystysuuntainen kierrätyspuhallin 240V 1575 rpm
€865.55 / yksikkö