Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO T58570 1-1/4 pronssi palloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AD4CTJ 41E354

NIBCO T58570 1-1/4 pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 in

Varastossa
Tuote: AD4CTJ Malli: T58570 1-1/4Ristiviite: 41E354

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
NoudattaminenTäyttää MSS SP-110: n vaatimukset
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliSinkitty teräs Kirkas kromi Plastisolipäällystetty
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1.25 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliPiin pronssi
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPallomateriaaliNoudattaminenKahvan tyyppiMax. PainePutken kokoVarren materiaaliHinta
NIBCO T58570 1/4 pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AD4CTD 41E349 T58570 1/4Kromattu messinkiTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu600 psi WOG1 / 4 "Piin pronssi€37.81
NIBCO T58570 3/8 pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AD4CTE 41E350 T58570 3/8Kromattu messinkiTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu600 psi WOG3 / 8 "Piin pronssi€39.02
NIBCO T58570 3/4 pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AD4CTG 41E352 T58570 3/4Kromattu messinkiTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu600 psi WOG3 / 4 "Piin pronssi€51.75
NIBCO T58570 1 pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AD4CTH 41E353 T58570 1Kromattu messinkiTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu600 psi WOG1"Piin pronssi€77.98
NIBCO T58570 1-1/2 pronssinen palloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In | AD4CTK 41E355 T58570 1-1 / 2Kromattu messinkiTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu600 psi WOG1.5 "Piin pronssi€213.45
NIBCO T58570 2 Pronssi -palloventtiili Inline Fnpt 2 In | AD4CTL 41E356 T58570 2Kromattu messinkiTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu600 psi WOG2"Piin pronssi€414.40
NIBCO T58570UL 1/2 pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AD4CTM 41E357 T58570UL 1/2Kromattu messinkiVastaa UL842CUL YSDT7CSA -sertifikaattia ANSI / ASME B16.33: n ja CGA 3.16: n kanssa luonnon- ja propaanikaasulle 125 psig: n ("1": een)Vipu250 psi WOG1 / 2 "Piin pronssi€67.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO T58570 1-1/4 pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 in
€151.19 / yksikkö