MULTIFAN C8E92K0M10238 Maatalouden poistoilmapuhallin 240v 23/32 hv | AG2EGK 31HM72

MULTIFAN C8E92K0M10238 Maatalouden pakopuhallin 240v 23/32 Hp

Varastossa
Tuote: AG2EGK Malli: C8E92K0M10238Ristiviite: 31HM72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,094.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatalouden poistoilmapuhallin
LaakerityyppiPallo pysyvästi voideltu ja sinetöity
CFM @ 0.000 tuumaa. SP12,500
CFM @ 0.050 tuumaa. SP11,900
CFM @ 0.100 tuumaa. SP11,200
CFM @ 0.150 tuumaa. SP10,460
CFM / watti @ 0.000 tuumaa. SP17.1
Tuuletin RPM815
Laipan leveys2"
Kehyksen viimeistelySileä kiillotettu
KehysmateriaaliLasikuitu
Täyden kuorman ampeerit3.6
Korkeus50.5 "
HP23/32
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 Tutkinnot
Maks. Syvyys50-1 / 2 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku816
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä
Terien lukumäärä3
Avaaminen vaaditaan H (tuumaa)45-1/4
Avaaminen vaaditaan W (tuumaa)45-1/4
Vaihe1
Potkurin dia.36 "
Potkurimateriaalipolypropeeni
TyyppiKorkea hyötysuhde
Venturin syvyys8-1 / 4 "
Jännite240
Watts730
Leveys568875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi8414596090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kartio Dia. (Tuumaa) (50-1 / 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPTerien lukumääräPotkurin dia.WattsLeveysTuuletin RPMHinta
MULTIFAN C6363K1M10238 Maatalouden poistoilmapuhallin 240v 21/32 Hv | AG2FCR 31HM68 C6363K1M10238108577007320524 "658568874 "1085€1,944.94
MULTIFAN C6363K0M10238 Maatalouden poistoilmapuhallin 240v 21/32 Hv | AG2FCU 31HM70 C6363K0M10238112581707420524 "544568874 "1125€1,778.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MULTIFAN C8E92K0M10238 Maatalouden pakopuhallin 240v 23/32 Hp
€2,094.88 / yksikkö