Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFFBV-3C-LH 2 palloventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi

Varastossa
Tuote: BY9XAW Malli: LFFBV-3C-LH 2Ristiviite: 0555099

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€321.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteEi
koollaKyllä
PallomateriaaliKromattu messinki
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliLyijytön kupari pii seos messinki
OhjausTee kahva
Sisääntulon koko2"
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila400 astetta F
Valmistaja SarjaLFFBV-3C
Min. Lämpötila-40 astetta F
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliNeitsyt PTFE
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiPohjassa ladattu räjähdystodistus
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliNeitsyt PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6965

Tuotteen yksityiskohdat:

Palloventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikoollaRungon materiaaliOhjausSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS LFFBV-3C-LH 1 1/2 täysaukkoinen palloventtiili, vipukahva, 1 1/2 tuuman koko, 2 kpl pakkaus | BR6EQQ 0555098 LFFBV-3C-LH 1 1/2-Lyijytön kupari pii seos messinkiTee kahva1 1 / 2 "400 astetta F-40 astetta F-€224.99
Tarjouspyyntö
WATTS LFFBV-3C-LH 1 palloventtiili lukitusvivun kahvalla, 1 tuuman koko | BR6EQW 0555097 LFFBV-3C-LH 1-Lyijytön kupari pii seos messinkiTee kahva1"400 astetta F-40 astetta F-€153.70
Tarjouspyyntö
WATTS LFFBV-3C-TH 1/2 palloventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY6KWL 0123461 LFFBV-3C-TH 1/2KylläLyijytön kupari pii seos messinkiTee kahva1 / 2 "400 astetta F-40 astetta F1 / 2 "€64.22
WATTS LFFBV-3C-TH 3/4 palloventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY6KXG 0123489 LFFBV-3C-TH 3/4EiLyijytön kupari piiseosTee kahva3 / 4 "400 astetta F-40 astetta F3 / 4 "€37.63
WATTS LFFBV-3C-TH 1 palloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi | BY6KXH 0123490 LFFBV-3C-TH 1KylläLyijytön kupari pii seos messinkiTee kahva1"400 astetta F-40 astetta F1"€54.29
WATTS LFFBV-3C-HK 2 WATTS LFFBV-3C-HK 2 | BY9HZG 0899065 LFFBV-3C-HK 2-------€34.08
WATTS LFFBV-3C-HK 1/4-1/2 WATTS LFFBV-3C-HK 1/4-1/2 | CA3ECH 0899061 LFFBV-3C-HK 1/4-1/2-------€17.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFFBV-3C-LH 2 palloventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 400 astetta F Max. Lämpötila, 600 Psi
€321.83 / yksikkö