MULTIFAN C6363K0M10238 Maatalouden poistoilmapuhallin 240v 21/32 Hv | AG2FCU 31HM70

MULTIFAN C6363K0M10238 Maatalouden pakopuhallin 240v 21/32 Hp

Varastossa
Tuote: AG2FCU Malli: C6363K0M10238Ristiviite: 31HM70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,778.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatalouden poistoilmapuhallin
LaakerityyppiPallo pysyvästi voideltu ja sinetöity
CFM @ 0.000 tuumaa. SP8170
CFM @ 0.050 tuumaa. SP7820
CFM @ 0.100 tuumaa. SP7420
CFM @ 0.150 tuumaa. SP7010
CFM / watti @ 0.000 tuumaa. SP15.0
Tuuletin RPM1125
Laipan leveys2"
Kehyksen viimeistelySileä kiillotettu
KehysmateriaaliLasikuitu
Täyden kuorman ampeerit2.4
Korkeus34.625 "
HP21/32
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 Tutkinnot
Maks. Syvyys35-3 / 4 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1125
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä
Terien lukumäärä5
Avaaminen vaaditaan H (tuumaa)30-3/4
Avaaminen vaaditaan W (tuumaa)30-3/4
Vaihe1
Potkurin dia.24 "
Potkurimateriaalipolypropeeni
TyyppiKorkea hyötysuhde
Venturin syvyys8-1 / 4 "
Jännite240
Watts544
Leveys568874 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.25
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8414596090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kartio Dia. (Tuumaa) (35-3 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPTerien lukumääräPotkurin dia.WattsLeveysTuuletin RPMHinta
MULTIFAN C8E92K0M10238 Maatalouden poistoilmapuhallin 240v 23/32 hv | AG2EGK 31HM72 C8E92K0M1023881612,50011,200336 "730568875 "815€2,094.88
MULTIFAN C6363K1M10238 Maatalouden poistoilmapuhallin 240v 21/32 Hv | AG2FCR 31HM68 C6363K1M10238108577007320524 "658568874 "1085€1,944.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MULTIFAN C6363K0M10238 Maatalouden pakopuhallin 240v 21/32 Hp
€1,778.00 / yksikkö