ROTHENBERGER 00033 Sähköputkenleikkuri 5/8-4-1/2 tuumaa | AF2EQF 6RRU6

ROTHENBERGER 00033 Sähköinen putkileikkuri 5/8 - 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2EQF Malli: 00033Ristiviite: 6RRU6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,960.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen putkileikkuri
Ampeeria15
KokoPutki 5/8 "- 4-1 / 2"
HP3
Hz50/60
Ei kuormitusta RPM72
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys10 "
Vaihe2
SuunnanvaihtoEi
Kytkimen tyyppiJalka
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)56.83
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)50.48
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeuksien määrä (1)
    • Ominaisuudet: Vaihdekäyttöiset rullat, jalkakytkin käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ROTHENBERGER 00032 Sähköputkileikkuri 5/8 - 4-1 / 2 tuumaa | AF2EQE 6RRU5 00032€8,777.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTHENBERGER 00033 Sähköinen putkileikkuri 5/8 - 4-1/2 tuumaa
€9,960.73 / yksikkö