Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES W 02621 Kyynärpää 90 Sulje karkea pähkinäkupari | AE6PEV 5UGD1

MUELLER INDUSTRIES W 02621 Kyynärpää 90 Sulje karkea pähkinäkupari

Varastossa
Tuote: AE6PEV Malli: W 02621Ristiviite: 5UGD1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta, lähellä karkeaa
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine779 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES W 01654 Kyynärpää 90 Sulje karkea pähkinäkupari | AE6PET 5UGC9 W 01654582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "3 / 4 "€5.79
MUELLER INDUSTRIES W 02626 Kyynärpää 90 Sulje karkea pähkinäkupari | AE6PEW 5UGD2 W 02626722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "€8.36
MUELLER INDUSTRIES W 02634 Kyynärpää 90 Sulje karkea pähkinäkupari | AE6PEX 5UGD3 W 02634582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "3 / 4 "€17.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES W 02621 Kyynärpää 90 Sulje karkea pähkinäkupari
€14.69 / yksikkö