COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Askeljalusta 12 tuumaa H 450 Lb. Teräs AB6CFE 20Z277

COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Askeljalusta 12 tuumaa K 450 Lb. Teräs

Varastossa
Tuote: AB6CFE Model: 1001N1818A5E10B3C1P1Ristiviite: 20Z277

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€254.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihejalusta
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan syvyys18 "
Pohjan leveys18.5 "
Pohjan leveys18.5 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä1
Kokonaiskorkeus12 "
Työlavan syvyys10 "
Lavan korkeus12 "
Platform Pituus10 "
Säilytyskokon syvyys12 "
Säilytyskokon pituus18-1 / 2 "
Tallennuskoon leveys18 "
Yläosan korkeus12 "
PolkeaHioma matto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.92
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPohjan syvyysPohjan leveysTyölavan syvyysPlatform PituusVaihejakkara -tuoteryhmäPolkeaPohjan leveysHinta
COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Porrasjalusta 30 tuumaa H 500 Lb. Teräs | AB6CQU 20Z503 1403N3032A3E10B1C1P130 "33 "32 "10 "10 "Kiinteät portaatSahalaitainen32 "€626.88
COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Porrasjalusta 10 tuumaa H 500 Lb. Alumiini | AB6CQV 20Z504 1801N3031A3E12B1C50P610 "16 "31 "11.75 "28.125 "Kiinteät tasotSahalaitainen31 "€278.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Askeljalusta 12 tuumaa K 450 Lb. Teräs
€254.09 / yksikkö